| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B449F08 Herst.-Nr.: 038024 EAN/GTIN: 3245060380243 |
| |
|
| | |
| Feuerwehralarm 125x125x71mm LEGRAND038024 Weitere Informationen: | | Breite: | 125 mm | Höhe: | 125 mm | Meldeart: | Feuerwehralarm (rot) | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 71 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leuchtmelder komplettgerät 230v rot, leuchtmelder komplettgerät, leuchtmelder komplettgerät rot, Druckknopfmelder, Freischaltelement, Handfeuermelder, Handtaster, Hausnotruf, Nichtautomatischer Melder für Gefahrenmeldesystem, Rauchtaster |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,23* | € 108,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,78* | € 108,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,97* | € 114,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,80* | € 115,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 122,86* | € 147,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|