Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub DILM1000-XHI11-SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub
Artikel-Nr.:
     262-B435I55
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278425
EAN/GTIN:
     4015082784256
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschalterblock 1S 1Ö Seitenanb 6AAC Schraub DILM1000-XHI11-SI
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Ausführung:
aufsteckbar
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Fassung:
ohne
Montageart:
Seitenanbau
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner, hauptschütz, eaton hauptschütz, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1
€ 4,45*
ab € 10,01*
€ 13,48*
1 Tag
15
€ 8,90*
ab € 10,06*
€ 13,48*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 12,81*
€ 17,11*
€ 5,46*
ab € 13,09*
€ 17,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,41*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,44*
Zubehör
Eaton
109869 DILMP63(RDC24)
ab € 190,04*
Zubehör
Eaton
277836 DILM50(110V50/60HZ)
ab € 120,40*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,08*
Zubehör
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 138,26*
Zubehör
Eaton
139546 DILM225A/22(RAC120)
ab € 613,08*
Zubehör
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 339,91*
Zubehör
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 252,08*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 136,44*
Zubehör
Eaton
239577 DILM115-22(RAC120)
ab € 347,69*
Zubehör
Eaton
239590 DILM150(RAC500)
ab € 452,07*
Zubehör
Eaton
239593 DILM150(RDC130)
ab € 432,70*
Zubehör
Eaton
277824 DILM50(208V60HZ)
ab € 136,98*
Zubehör
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 234,99*
Zubehör
Eaton
239384 DILM80(208V60HZ)
ab € 235,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.