Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 2f alu IP20 1xUSB 902.1992


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Bachmann Desk 1 Verlängerungskabel 2 AC-Ausgänge Indoor Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     262-B434I86
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.1992
EAN/GTIN:
     4057298017391
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Steckdosenleiste 2f alu IP20 1xUSB 902.1992
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0 mm²
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift):
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
2
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Einsatztemperatur:
5 - 35 °C
Farbe:
Aluminium
Gehäuseform:
rechteckig
Länge der Zuleitung:
0 m
NEMA-Code:
ohne
Nennstrom:
10 A
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP20
Verdrehter Zentraleinsatz:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 67,87*
€ 87,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,67*
€ 94,42*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,47*
€ 100,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,42*
€ 112,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,52*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,37*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,69*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,00*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.