Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz AC 4kWAC 48V50Hz IP20 Schraub VB6-30-01-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B432F23
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1211901R0013
EAN/GTIN:
     4013614052316
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Wendeschütz AC 4kWAC 48V50Hz IP20 Schraub VB6-30-01-03
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
1.4914 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
48 - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
48 - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Funktion:
Wendeschütz
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: abb hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz 48v, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,86*
€ 57,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,37*
€ 57,70*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,76*
€ 62,23*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,33*
€ 64,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,09*
€ 107,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.