Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM3-XTVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM3-XTVDVR
Moeller NZM3-XTVDVR
Artikel-Nr.:
     262-B423E71
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260182
EAN/GTIN:
     4015082601829
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM3-XTVDVR
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Leistungstrennschalter, Türkupplungsdrehantrieb, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,02*
€ 128,99*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 114,86*
€ 132,04*
€ 5,46*
ab € 120,00*
€ 137,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,43*
€ 139,92*
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 143,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,92*
€ 166,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,08*
€ 160,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266024
ab € 963,40*
Zubehör
Eaton
266017
ab € 462,94*
Zubehör
Eaton
266018
ab € 594,00*
Zubehör
Eaton
110314
ab € 589,18*
Zubehör
Eaton
142267
ab € 1.109,17*
Zubehör
Eaton
166408
ab € 1.287,88*
Zubehör
Eaton
110315
ab € 719,88*
Zubehör
Eaton
265797
ab € 1.415,12*
Zubehör
Eaton
269302
ab € 1.479,62*
Zubehör
Eaton
259137
ab € 1.675,41*
Zubehör
Eaton
269283
ab € 1.434,58*
Zubehör
Eaton
269275
ab € 1.168,58*
Zubehör
Eaton
269284
ab € 1.435,11*
Zubehör
Eaton
269276
ab € 1.249,74*
Zubehör
Eaton
269309
ab € 1.375,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.