Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM2-XTVDVR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM2-XTVDVR
Moeller NZM2-XTVDVR
Artikel-Nr.:
     262-B423E69
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260180
EAN/GTIN:
     4015082601805
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner
Handgriff NOT-AUS rt f.Leistungsschalter Geeignet für NOT-AUS NZM2-XTVDVR
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Weitere Suchbegriffe: Lasttrennschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Türkupplungsdrehantrieb, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,05*
€ 69,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,51*
€ 71,79*
4 Tage
44
€ 6,40*
ab € 60,40*
€ 72,11*
€ 5,00*
ab € 63,01*
€ 75,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,95*
€ 77,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102684
ab € 362,71*
Zubehör
Eaton
102686
ab € 629,12*
Zubehör
Eaton
103035
ab € 285,00*
Zubehör
Eaton
103038
ab € 286,01*
Zubehör
Eaton
103043
ab € 327,63*
Zubehör
Eaton
107518
ab € 736,17*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 816,50*
Zubehör
Eaton
107581
ab € 998,16*
Zubehör
Eaton
107588
ab € 1.353,13*
Zubehör
Eaton
107593
ab € 799,77*
Zubehör
Eaton
107610
ab € 675,68*
Zubehör
Eaton
107612
ab € 305,68*
Zubehör
Eaton
107614
ab € 301,49*
Zubehör
Eaton
107615
ab € 304,35*
Zubehör
Eaton
107616
ab € 303,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.