Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p 1,6-2,5A 2,5AIu 380-400V Festeinbau IP20 MS325-2.5-HKF11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B421J82
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM150005R0007
EAN/GTIN:
     4013614302435
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Motorschutzschalter 3p 1,6-2,5A 2,5AIu 380-400V Festeinbau IP20 MS325-2.5-HKF11
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.75 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
380 - 400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
2.5 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
60 kA
Breite:
54 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
28.8 - 28.8 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
75.5 mm
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1.6 - 2.5 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Spannungsführendes Stecksystem, Spannungsführendes Verteilerstecksystem, Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, motorschutzschalter 1,6-2,5a abb, schutzschalter abb, schutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, Leistungsschutzschalter, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,74*
€ 96,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 78,14*
€ 97,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,44*
€ 100,08*
€ 5,46*
ab € 81,05*
€ 104,18*
Frei Haus
ab € 84,69*
€ 105,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,64*
€ 116,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM101937R0012
ab € 7,74*
Zubehör
ABB
1SAM101938R0002
ab € 8,93*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0002
ab € 24,01*
Zubehör
ABB
1SAM101928R0002
ab € 7,70*
Zubehör
ABB
1SAM101903R0230 UAF-230
ab € 25,51*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0003
ab € 24,48*
Zubehör
ABB
1SAM101909R0001
ab € 24,54*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0013
ab € 9,70*
Zubehör
ABB
1SAM101937R0014
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.