Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterblock 2S Seitenanb 2AAC Schraub HK-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 1SAM101901R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
ABB 1SAM101901R0002 Stromunterbrecher Leistungsschalter mit geformtem Gehäuse
Artikel-Nr.:
     262-B421F71
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM101901R0002
EAN/GTIN:
     4013614139642
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalterblock 2S Seitenanb 2AAC Schraub HK-20
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Montageart:
Seitenanbau
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, hilfskontakt abb, gehäuse für motorschutzschalter, motorschutzschalter 250v, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hauptstromblock, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Meldegerät, Not-Aus-Taster, Querliegender Hilfsschalter, Reiheneinbaugerät, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte, Schaltelement für Befehlsgeräte, Signalkontakt, Signalkontakt/Hilfsschalter, Signalschalter, Tastereinsatz, Unterteil, Unverzögerter Hilfsschalter, Verteilereinbaugerät, Verzögerter Hilfsschalter, Wahltaster, Zentralschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,63*
€ 11,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 11,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,92*
€ 11,43*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,94*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
1SAM101901R0001
ab € 7,64*
Ähnlich
ABB
1SAM101901R0003
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.