Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 250A 3p IP65 m.Geh SichSchalt Komplettger_im_Geh 132kWAC OT250KGCC3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B421D21
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022297R6270
EAN/GTIN:
     4013614214103
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Kabeldurchführung
Mechanischer Sicherheitsschalter
hauptschalter abb 3polig
Hauptschalter 250A 3p IP65 m.Geh SichSchalt Komplettger_im_Geh 132kWAC OT250KGCC3A
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
40.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
1000 - 1000 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
132 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA):
1
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.254,79*
€ 1.311,59*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.505,12*
€ 1.559,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.609,28*
€ 1.675,84*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.464,04*
€ 2.547,07*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.675,84*
€ 1.994,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,99*
€ 1.983,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.636,08*
€ 1.946,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,58*
€ 1.924,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,28*
€ 1.915,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.