Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI
Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI
Artikel-Nr.:
     3517A-51156356
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     260 NI
EAN/GTIN:
     4015609014514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther
cee stecker
cee-stecker 63a

Stecker 63A 5P 400V 6h IP44 260 NI

WALTHER Stecker 63A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelknickschutz
für erhöhte Umweltanforderungen
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stecker, CEETyp-Stecker, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, Cekon-Stecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEnorm-Stecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Stecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,73*
€ 121,24*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 99,33*
€ 122,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 99,76*
€ 123,92*
1
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 128,67*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 107,72*
€ 132,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Walther
210NI
ab € 31,01*
Ähnlich
Walther
230NI
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.