Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 AP Schraubkl Kst 4102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 AP Schraubkl Kst
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 AP Schraubkl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B416A30
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     4015394021391
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose 3p 16A Cepex 6h 230Vbl IP44 AP Schraubkl Kst 4102
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Aufputz
Gehäusefarbe:
grau
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
blau
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,64*
€ 44,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,65*
€ 45,80*
1
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,45*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 47,20*
1
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4105
ab € 34,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4107
ab € 76,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4110
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.