Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose Cepex 3pol.16A grau 6h 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3258880
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4102
EAN/GTIN:
     4015394021391
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A3P 6H230V Wanddose Cepex IP 44 lichtgrau RAL 7035 Farbe: grau, RAL-Nummer: 7035, Stromversorgung: CEE 16 A, Bauform: Wandsteckdose (AP), Polzahl: 3, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, Ausstattung: Oberteil geschlossen, Kontaktmaterial: CuZn, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: blau, Spannung nach EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blau polig: 3 V: 230 A: 16
Weitere Informationen:
Hersteller:
Mennekes Elektrotechnik GmbH&Co.KG
Produkt Typ:
4102
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose ip 44 16 a 3 polig, cee wanddose, cee wanddose 16a, Kraftsteckdose, CEEform-Anbaudose, Drehstrom-Steckverbinder, CEE-Form-Steckdose, CEE-Unterputzsteckdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,64*
€ 44,31*
1
€ 5,95*
ab € 34,65*
€ 45,80*
1
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,45*
1 Tag
8
1
€ 5,90*
ab € 35,95*
€ 47,20*
1
Frei Haus
ab € 36,02*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 221,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4105
ab € 34,28*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4107
ab € 76,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
4110
ab € 50,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.