Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 AP schraubl.Kl Kst 419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 AP schraubl.Kl Kst
CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 AP schraubl.Kl Kst
Artikel-Nr.:
     262-B415D91
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     419
EAN/GTIN:
     4015394206125
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdose 5p 16A 6h 400Vrt IP44 AP schraubl.Kl Kst 419
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Ausführung:
Aufputz
Befestigungsart:
innenliegende Befestigung
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
rot
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
5
RAL-Nummer:
3013
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, cee wanddose 16a 5-polig mennekes, cee wanddose, cee wanddose 16a, CEE-Containersteckdose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Wanddose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Wanddose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEE-Wandsteckdose (AP), Cekon-Containersteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Wanddose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Wanddose
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,82*
€ 18,68*
2 Tage
82
1
€ 4,99*
ab € 15,13*
€ 20,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 17,82*
€ 23,86*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,85*
€ 24,21*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 19,24*
€ 25,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1720
ab € 16,37*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
420
ab € 80,44*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
422
ab € 17,61*
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
11906
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.