Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Anbausteckdose 3p 16A 20-25Vvi 12h IP44 Schraubkl ger Kst 55x55mm 610


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 610 Steckdose Violett
MENNEKES 610 Steckdose Violett
Artikel-Nr.:
     262-B415D09
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     610
EAN/GTIN:
     4015394004547
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Anbausteckdose 3p 16A 20-25Vvi 12h IP44 Schraubkl ger Kst 55x55mm 610
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz
Bemessungsspannung:
20 - 25 V
Bohrlochabstand horizontal:
45 mm
Bohrlochabstand vertikal:
45 mm
Flanschmaß horizontal:
55 mm
Flanschmaß vertikal:
55 mm
IEC-Stromstärke:
16 A A
Kennfarbe:
violett
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Steckrichtung:
gerade
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Uhrzeit-Stellung:
12 h h
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee anbaudose 16a, leistungsstecker, cee-steckdose 3-polig, Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEEform-Anbaudose, CEEform-Containersteckdose, CEEform-EB-Dose, CEEform-EB-Steckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Kleinspannungsdose, CEEform-Kleinspannungssteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzsteckdose, CEE-Kleinspannungsdose, CEE-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Containersteckdose, CEEnorm-EB-Dose, CEEnorm-EB-Steckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Kleinspannungsdose, CEEnorm-Kleinspannungssteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Containersteckdose, Cekon-EB-Dose, Cekon-EB-Steckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Kleinspannungsdose, Cekon-Kleinspannungssteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Unterputzsteckdose, Containersteckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, Unterputzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 58,81*
€ 65,41*
1
€ 5,00*
ab € 54,31*
€ 68,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 54,40*
€ 68,44*
1
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 70,27*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 56,13*
€ 70,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
603
ab € 14,10*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
604
ab € 45,62*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
611
ab € 53,20*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
612
ab € 58,18*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
616
ab € 53,69*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
617
ab € 55,17*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
623
ab € 65,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
624
ab € 63,22*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
625
ab € 66,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.