Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B415C80 Herst.-Nr.: 556 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CEE-Kupplung 4p 32A IP67 AM-TOP IP67 ger 400Vrt 6h Schraubkl Kst Verschraubung 556 Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | IEC-Stromstärke: | 32 A A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Kennfarbe: | rot | Kontaktmaterial: | CuSn | Oberflächenbehandlung Kontakte: | unbehandelt | Polzahl: | 4 | RAL-Nummer: | 3013 | Schutzart (IP): | IP67 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Steckrichtung: | gerade | Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 30 A | Uhrzeit-Stellung: | 6 h h | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 400v, leistungsstecker, CEE-Containerkupplung, CEE-Containerkupplungsdose, CEEform-Containerkupplung, CEEform-Containerkupplungsdose, CEEform-Hängekupplung, CEEform-Hängekupplungsdose, CEEform-Kleinspannungskupplung, CEEform-Kleinspannungskupplungsdose, CEEform-Kupplung, CEEform-Kupplungsdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Winkelkupplung, CEEform-Winkelkupplungsdose, CEE-Hängekupplung, CEE-Hängekupplungsdose, CEE-Kleinspannungskupplung, CEE-Kleinspannungskupplungsdose, CEE-Kupplungsdose, CEEnorm-Containerkupplung, CEEnorm-Containerkupplungsdose, CEEnorm-Hängekupplung, CEEnorm-Hängekupplungsdose, CEEnorm-Kleinspannung, CEEnorm-Kleinspannungskupplung, CEEnorm-Kleinspannungskupplungsdose, CEEnorm-Kupplung, CEEnorm-Kupplungsdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Winkelkupplung, CEEnorm-Winkelkupplungsdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEE-Winkelkupplung, CEE-Winkelkupplungsdose, Cekon-Containerkupplung, Cekon-Containerkupplungsdose, Cekon-Hängekupplung, Cekon-Hängekupplungsdose, Cekon-Kleinspannungskupplung, Cekon-Kleinspannungskupplungsdose, Cekon-Kupplung, Cekon-Kupplungsdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-Winkelkupplung, Cekon-Winkelkupplungsdose, Containerkupplung, Containerkupplungsdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Hängekupplung, Hängekupplungsdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannungskupplung, Kleinspannungskupplungsdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Kupplung, Kupplungsdose, Winkelkupplung, Winkelkupplungsdose |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 81,23* | € 105,87* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 119,08* | € 130,53* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 108,38* | € 131,87* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 110,12* | € 134,34* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 113,49* | € 138,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|