Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 415V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-63/4/003-G/B/60HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B411H27
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     180424
EAN/GTIN:
     4015081755783
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 415V 63A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-63/4/003-G/B/60HZ
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 16 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
415 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
60 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fehlerstrom schutzschalter 4polig 63a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,83*
€ 730,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 649,27*
€ 736,04*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 675,92*
€ 764,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 692,46*
€ 786,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 750,15*
€ 844,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,86*
€ 1.005,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,57*
€ 991,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,59*
€ 952,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,06*
€ 927,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,15*
€ 892,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.