Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter BFQ 4p 415V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-40/4/003-G/BFQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B411G99
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     179531
EAN/GTIN:
     4015081746163
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter BFQ 4p 415V 40A 0,03A 4TE REG 10kA 3kAstoß FRCDM-40/4/003-G/BFQ
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 16 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsspannung:
415 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
70.5 mm
Fehlerstrom-Typ:
BFQ
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, fi-schutzschalter b 3polig, schutzschalter, fi-schutzschalter b, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 442,60*
€ 498,05*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 444,40*
€ 498,61*
Frei Haus
ab € 449,65*
€ 503,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 464,24*
€ 518,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 516,40*
€ 578,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,25*
€ 688,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,11*
€ 684,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,40*
€ 614,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.