Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umschaltschalter 1p 3stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Zwischenbau T0-1-15434/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B408A15
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072078
EAN/GTIN:
     4015080720782
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Umschaltschalter 1p 3stuf 690V 20A IP65 EB Geeignet für Zwischenbau T0-1-15434/Z
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung des Schalters:
Umschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Frontschildgröße:
48x48 mm
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,22*
€ 25,36*
€ 5,46*
ab € 18,67*
€ 25,85*
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 26,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 26,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,13*
€ 27,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.