| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B408A14 Herst.-Nr.: 069705 EAN/GTIN: 4015080697053 |
| |
|
| | |
| Umschaltschalter 1p 3stuf 690V 20A IP30 Aufb Geeignet für Verteilereinbau T0-1-15434/IVS Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 3 | Ausführung des Betätigungselements: | Knebel | Ausführung des Schalters: | Umschalter | Bemessungsdauerstrom Iu: | 20 A | Geeignet für Bodenbefestigung: | ja | Geeignet für Verteilereinbau: | ja | Gerätebauart: | Aufbaugerät | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | ja | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP30 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,73* | € 23,47* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,65* | € 24,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,59* | € 25,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,48* | € 27,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,92* | € 29,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|