| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B407F08 Herst.-Nr.: 276276 EAN/GTIN: 4015082762766 |
| |
|
| | |
| Ausschalter REG 3S 63A 240V 3TE IS-63/3 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 3 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Aufdruck/Kennzeichnung: | Symbol Pfeile | Bemessungsabschaltvermögen: | 0 kA | Bemessungsspannung: | 240 V V | Bemessungsstrom: | 63 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 3 | Einbautiefe: | 69.5 mm mm | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 2 kA | Max. Lampenleistung: | 0 W W | Min. Bemessungsspannung: | 240 V | Polzahl: | 3 | Schaltfunktion: | Ausschalter | Schutzart (IP): | IP40 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Ausschalter, Wechselschalter, lasttrennschalter 63a 3-polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,10* | € 12,15* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,19* | € 12,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 9,47* | € 12,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,55* | € 12,39* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,15* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|