Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 11kW Polumschalter 32A Komplettger_im_Geh IP65 kurz.Drehgriff PIT32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polumschalter isogekapselt PIT 32
Polumschalter isogekapselt PIT 32
Artikel-Nr.:
     262-B402D70
Hersteller:
     Elektra
Herst.-Nr.:
     147032
EAN/GTIN:
     4018325508503
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
Nockenschalter
nockenschalter 32a 3-polig
Lastschalter 3p 11kW Polumschalter 32A Komplettger_im_Geh IP65 kurz.Drehgriff PIT32
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polumschalter
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
11 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 3 polig, nockenschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,74*
€ 72,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 62,55*
€ 79,15*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,56*
€ 79,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,58*
€ 81,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,56*
€ 103,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,17*
€ 122,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,43*
€ 111,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektra
148730
ab € 109,71*
Ähnlich
Elektra
143028
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.