Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A T70mm 250-400V REG mech.Schalt 5TT4102-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A T70mm 250-400V REG mech.Schalt
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A T70mm 250-400V REG mech.Schalt
Artikel-Nr.:
     262-B396F74
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT41020
EAN/GTIN:
     4001869312453
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstoßschalter 230VAC 1TE 16A T70mm 250-400V REG mech.Schalt 5TT4102-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
16 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1160 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2784 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1299.2 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Steuerspannungsart 2:
AC
Versorgungsspannung:
250 - 400 V
Weitere Suchbegriffe: stromstoßschalter 230v 16a, geräteschutzschalter, geräteschutzschalter 16a, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,25*
€ 30,95*
€ 5,00*
ab € 23,89*
€ 32,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,95*
€ 33,77*
5 Tage
7
€ 6,95*
ab € 24,62*
€ 34,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,62*
€ 43,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TT4900
ab € 11,03*
Zubehör
Siemens
5TT4901
ab € 12,08*
Zubehör
Siemens
5TT4920
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.