Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwächter 230V min.Rück=0,1s max.Rück=8s NR12-001-3X230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phasenwächter 230V min.Rück=0,1s max.Rück=8s
Phasenwächter 230V min.Rück=0,1s max.Rück=8s
Artikel-Nr.:
     262-B393A82
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     22001330
EAN/GTIN:
     4010312202524
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Phasenwächter 230V min.Rück=0,1s max.Rück=8s NR12-001-3X230V
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
18 mm mm
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
ja
Höhe:
58 mm mm
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
8 s
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Spannungsmessbereich:
230 - 230 V V
Tiefe:
58 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais eltako, überwachungsrelais, netzüberwachungsrelais 1phasig, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
1
€ 5,90*
ab € 27,50*
€ 35,31*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 27,64*
€ 35,34*
2 Tage
25
1
€ 6,40*
ab € 28,31*
€ 36,26*
1
€ 5,46*
ab € 29,14*
€ 36,90*
3 Tage
3
1
€ 4,98*
ab € 29,83*
€ 37,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.