Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler AP 5x36TE ST IP44 REG 800x800x160mm ET135,1mm CA35V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B385C04
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
feldverteiler striebel&john
feldverteiler
Feldverteiler AP 5x36TE ST IP44 REG 800x800x160mm ET135,1mm CA35V
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
5
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
800 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
36
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbautiefe:
135.1 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Innentiefe:
152 mm
Mit Schloss:
ja
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
160 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,60*
€ 587,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,57*
€ 587,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,73*
€ 566,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,49*
€ 499,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.