Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängekupplung Gummi IP20 ger sw hfr Schraubkl 179851


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängekupplung Gummi IP20 ger sw hfr Schraubkl
Hängekupplung Gummi IP20 ger sw hfr Schraubkl
Artikel-Nr.:
     262-B365F14
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     179851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Hängekupplung Gummi IP20 ger sw hfr Schraubkl 179851
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Hängekupplung | Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
1
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Kupplung, Schuko-Kupplung, Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 3-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 32,19*
€ 41,94*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 32,27*
€ 41,96*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,35*
€ 42,24*
7 Tage
14
€ 6,95*
ab € 32,50*
€ 42,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,97*
€ 42,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.