| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B363B17 Herst.-Nr.: 2250 EAN/GTIN: 4018241225003 |
| |
|
| | |
| Schutzkontaktkupplung Gummi IP44 ger sw Schraubkl DUOFLEX-O-KABEL Weitere Informationen: | | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Farbe: | schwarz | Schutzart (IP): | IP44 | Steckrichtung: | gerade | Werkstoff: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, Schukokupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, Vollgummi-SCHUKO-3-fach-Kupplung, Vollgummi-SCHUKO-Kupplung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 2 | | € 5,50* | ab € 24,91* | € 33,82* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,78* | € 33,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|