Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perilex-Steckdose 25A AP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013 2365JW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Perilex-Steckdose 25A AP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013
Perilex-Steckdose 25A AP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013
Artikel-Nr.:
     262-B352F19
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA002550A0028
EAN/GTIN:
     4011395255407
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Kanalsteckdose
Perilex Stecker
Perilex-Steckdose 25A AP IP20 hfr ws Kstgeh RAL1013 2365JW
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
87.8 mm
Gerätehöhe:
87.4 mm
Gerätetiefe:
58.2 mm
Halogenfrei:
ja
Kunststoffgehäuse:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennstrom:
25 A A
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Perilex-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, busch jäger schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, bj schuko-steckdose, Aufputz-Perilex-Steckdose, Kraftsteckdose, Sondersteckdose, Sondersteckvorrichtung, Steckdose, Unterputz-Perilex-Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 29,78*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,82*
€ 31,16*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,12*
€ 34,16*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 25,14*
€ 34,29*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,01*
€ 38,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.