Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz UC 33kvar 3S 1SHilf 200-280V 2ÖHilf 3RT2628-1NP35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B348H17
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT26281NP35
EAN/GTIN:
     4011209948129
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Koppelschütz
siemens koppelschütz 1s
kondensatorschütz siemens
Kondensatorschütz UC 33kvar 3S 1SHilf 200-280V 2ÖHilf 3RT2628-1NP35
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33 kvar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 - 280 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 - 280 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: kondensatorschütz, Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,51*
€ 219,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 189,60*
€ 225,24*
Frei Haus
ab € 206,09*
€ 244,97*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,40*
€ 254,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,54*
€ 267,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,53*
€ 318,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,56*
€ 293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29241GP11
ab € 29,50*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,25*
Zubehör
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,23*
Zubehör
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
3RT29264RB11
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.