Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 110V DC 33kvar 3S 1SHilf 2ÖHilf 3RT2628-1BF45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B348H14
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT26281BF45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
kondensatorschütz siemens
kondensatorschütz
Kondensatorschütz 110V DC 33kvar 3S 1SHilf 2ÖHilf 3RT2628-1BF45
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
33 kvar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 161,09*
€ 188,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,24*
€ 194,89*
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 216,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 190,68*
€ 222,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 196,06*
€ 229,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,01*
€ 272,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29241GP11
ab € 29,50*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,25*
Zubehör
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,23*
Zubehör
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
3RT29264RB11
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.