Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 24V AC 25kvar 3S 1SHilf 2ÖHilf 3RT2627-1AB05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B348H02
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT26271AB05
EAN/GTIN:
     4011209948105
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Kondensatorschütz 24V AC 25kvar 3S 1SHilf 2ÖHilf 3RT2627-1AB05
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
25 kvar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: siemens hauptschütz 24v ac, kondensatorschütz siemens, kondensatorschütz, Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,83*
€ 98,13*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,78*
€ 101,74*
€ 5,46*
ab € 94,53*
€ 111,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,32*
€ 113,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,62*
€ 120,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29241GP11
ab € 29,57*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,24*
Zubehör
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,24*
Zubehör
Siemens
3RT29264RA11
ab € 2,09*
Zubehör
Siemens
3RT29264RB11
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.