Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 24V AC 12,5kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf 3RT2617-1AB03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     262-B348G76
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT26171AB03
EAN/GTIN:
     4011209948341
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Kondensatorschütz 24V AC 12,5kvar 3S 1SHilf 1ÖHilf 3RT2617-1AB03
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12.5 kvar
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: siemens hauptschütz 24v ac, kondensatorschütz siemens, kondensatorschütz, Blindleistung, Kompensation, Schütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,67*
€ 62,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 52,67*
€ 65,95*
€ 5,46*
ab € 59,72*
€ 72,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,66*
€ 75,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,39*
€ 78,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,25*
Zubehör
Siemens
3RT29161GA00
ab € 3,78*
Zubehör
Siemens
3RT29161BB00
ab € 3,94*
Zubehör
Siemens
3RT29161CB00
ab € 4,03*
Zubehör
Siemens
3RT29161JJ00
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.