Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz 1250 NH3 690VAC aR 1,25kA 3NC3243-6U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-B348E83
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC32436U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
NH-Sicherungseinsatz 1250 NH3 690VAC aR 1,25kA 3NC3243-6U
Weitere Informationen:
Ausführung Kennmelder:
ohne
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsstrom:
1250 A A
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
155 W
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, nh-sicherung nh3, NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 165,34334*
€ 197,58334*
22 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 197,78*
3
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 201,67*
19 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 169,23*
€ 201,83*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 194,08*
€ 228,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,72*
€ 263,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,08*
€ 230,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 686,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.