Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter REG 3S 32A 400V 1TE 5TE8213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ausschalter REG 3S 32A 400V 1TE
Ausschalter REG 3S 32A 400V 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B346F98
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8213
EAN/GTIN:
     4001869210131
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter 20a siemens
Ausschalter REG 3S 32A 400V 1TE 5TE8213
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
0.096 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
32 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Polzahl:
3
Schaltfunktion:
Ausschalter
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: trennschalter siemens, trennschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,62*
€ 40,92*
€ 5,46*
ab € 31,93*
€ 42,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,45*
€ 43,13*
€ 3,90*
ab € 33,74*
€ 44,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,86*
€ 53,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,39*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,61*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,95*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,93*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,50*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,49*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,82*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 20,97*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 22,93*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,52*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,08*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.