Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 32A 3S 5TE8213


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35203634
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8213
EAN/GTIN:
     4001869210131
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter 20a siemens

Ausschalter 32A 3S 5TE8213

Ausschalter 32A 3S Klemme 6mm2 Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0,096 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: trennschalter siemens, trennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,42*
€ 40,06*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,75*
€ 41,70*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 42,61*
€ 3,90*
ab € 33,67*
€ 43,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,95*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,37*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,62*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5ST3016
ab € 9,95*
Zubehör
Siemens
5ST30100HG
ab € 15,48*
Zubehör
Siemens
5ST3011
ab € 9,31*
Zubehör
Siemens
5ST30110HG
ab € 15,55*
Zubehör
Siemens
5ST30120HG
ab € 16,76*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,01*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 23,04*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,44*
Zubehör
Siemens
5ST30132
ab € 23,02*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,68*
Zubehör
Siemens
5ST30152
ab € 23,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.