Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter REG 1S 1Ö 20A 400V 1TE 5TE8151


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wechselschalter REG 1S 1Ö 20A 400V 1TE
Wechselschalter REG 1S 1Ö 20A 400V 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B346F91
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8151
EAN/GTIN:
     4001869209982
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter 20a siemens
Wechselschalter REG 1S 1Ö 20A 400V 1TE 5TE8151
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
20 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: trennschalter siemens, trennschalter, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,18*
€ 22,40*
€ 5,46*
ab € 17,32*
€ 23,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,60*
€ 24,06*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,08*
€ 25,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,28*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,06*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,36*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,49*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5TG8068
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.