Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter 20A 1S 1Ö


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TE8151
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TE8151
EAN/GTIN:
     4001869209982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennschalter
Ausschalter
Wechselschalter
trennschalter 20a siemens
Wechselschalter 20A 1S 1Ö Schaltgeräte zur Hutschienen-Montage für das Steuern elektrischer Anlagen. Die Schaltgeräte zur Hutschienenmontage von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation werden in Steuerschränken und Verteilern zum Ein-, Aus- und Umschalten von Kleinlasten eingesetzt. Ob mit Fern- oder Handschaltung, Rast- oder Tastfunktion, für Infrastruktur oder industrielle Anforderungen - Siemens bietet Schaltgeräte für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliches Zubehör und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Die Schaltgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Umfangreiche Anwendungen für das Schalten und Tasten von Kleinlasten. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Platzsparende und einfache Hutschienen-Montage. 4. Kombination mit Fernschalter möglich. 5. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Lampensockel:
sonstige
Polzahl:
1
Zwangstrennung (nach DIN VDE 0113):
false
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsabschaltvermögen:
0.06 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
false
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: trennschalter siemens, trennschalter, SENTRON, Leuchtmelder, Gruppenschalter, Kontrollschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,81*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,79*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 4,94*
Zubehör
Siemens
5TG8068
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.