Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 60mm IP20 Z-SD230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B345F61
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266875
EAN/GTIN:
     4015082668754
Suchbegriffe:
Reiheneinbausteckdose
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose REG 250VAC 16A 2,5TE 60mm IP20 Z-SD230
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
2
Ausführung:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
2.5
Einbautiefe:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzkontakt:
Erdungsclips
Spannungsart:
AC
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 7,17*
€ 9,93*
1
€ 5,46*
ab € 7,35*
€ 10,18*
1
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 10,85*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 7,83*
€ 10,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 12,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 128,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.