Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B344E20 Herst.-Nr.: SN017 EAN/GTIN: 3250615640178 |
| |
|
| | |
| Steckdose REG 250VAC 16A Klappd 2,5TE 70mm IP20 SN017 Weitere Informationen: | | Anzahl der aktiven Kontakte (flach): | 2 | Anzahl der aktiven Kontakte (rund): | 0 | Bemessungsspannung: | 250 V V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 2.5 | Einbautiefe: | 70 mm mm | Mit Klappdeckel: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschranksteckdose, Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, hager kanalsteckdose, reiheneinbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, Steckdose Reiheneinbau |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,36* | € 18,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,35* | € 18,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,89* | € 18,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,14* | € 19,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,20* | € 28,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|