Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B344B61 Herst.-Nr.: SK603 EAN/GTIN: 3250615616036 |
| |
|
| | |
| Amperemeterumschalter REG Verteilereinb IP20 f.Reiheneinb Mit Nullstellung SK603 Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Gerätebauart: | Verteilereinbau | Mit Bedienelement: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Amperemeterumschalter, Instrumentenumschalter, Nockenschalter, Schalter, Steuerschalter, Strommesserumschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,77* | € 64,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,53* | € 69,83* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,84* | € 71,41* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,04* | € 71,41* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,51* | € 89,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|