Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B343C68 Herst.-Nr.: 24000899 EAN/GTIN: 4010312701065 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 230V Funktion Phasenausfallerkennung P3K12-230V Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 18 mm mm | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Höhe: | 58 mm mm | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 230 - 230 V V | Tiefe: | 58 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, phasenüberwachungsrelais eltako, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 21,39* | € 23,42* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,81* | € 27,86* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,01* | € 28,16* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,07* | € 28,42* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,51* | € 28,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|