Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UTOT 16x32mm Kst rws hfr unbeh RAL9003 LEGRAND030273


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 030273 Montage-Kit
Legrand 030273 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-B336F10
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     030273
EAN/GTIN:
     3245060302733
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Minikanal
minikanal
Flachwinkel GEB-K UTOT 16x32mm Kst rws hfr unbeh RAL9003 LEGRAND030273
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
32 mm
Einsatztemperatur:
15 - 60 °C
Farbe:
reinweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9003
Tiefe:
16 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
85 - 95 °
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,16*
€ 6,41*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 5,43*
€ 8,15*
5
€ 8,95*
ab € 7,41*
€ 10,214*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
030283
€ 6,20*
Ähnlich
Legrand
30193
€ 5,59*
Ähnlich
Legrand
030243
€ 6,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.