Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP Pro21 uws glz 500W ultraweiß Integrierte Zeitschaltuhr LEGRAND775746


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 775746 Elektroschalter
Legrand 775746 Elektroschalter
Artikel-Nr.:
     262-B334E63
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775746
EAN/GTIN:
     3245067757468
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousiesteuerung UP Pro21 uws glz 500W ultraweiß Integrierte Zeitschaltuhr LEGRAND775746
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Dämmerungswert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Farbe:
ultraweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gangreserve:
10 h h
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Halogenfrei:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
500 W W
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Sonnenschutzwert einstellbar:
0 - 0 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, legrand jalousieschalter, jalousiesteuerung up-einsätze, jalousieschalter weiß, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,85*
€ 94,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,36*
€ 95,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,71*
€ 99,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 88,07*
€ 109,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,74*
€ 169,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,33*
€ 201,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,68*
€ 199,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,62*
€ 192,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,74*
€ 165,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.