Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 2f uws glz Creo Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage Thermopl LEGRAND776202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 776202 Steckdosenzubehör Weiß
Legrand 776202 Steckdosenzubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B334E02
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776202
EAN/GTIN:
     3245067762028
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Rahmen 2f uws glz Creo Kst f.GEB-K ultraweiß Unterputzmontage Thermopl LEGRAND776202
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
82 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
153 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
10 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
108
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,64*
3 Tage
88
€ 8,30*
ab € 2,39*
€ 3,66*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,76*
2 Tage
762
€ 5,80*
ab € 2,56*
€ 3,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776001
ab € 1,44*
Ähnlich
Legrand
776002
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
776003
ab € 4,08*
Ähnlich
Legrand
776004
ab € 7,02*
Ähnlich
Legrand
776201
ab € 1,41*
Ähnlich
Legrand
776203
ab € 3,92*
Ähnlich
Legrand
776204
ab € 6,67*
Ähnlich
Legrand
776205
ab € 11,30*
Ähnlich
Legrand
776005
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.