Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 776202 Steckdosenzubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 776202 Steckdosenzubehör Weiß
Legrand 776202 Steckdosenzubehör Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-29300634
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776202
EAN/GTIN:
     3245067762028
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
rahmen 2-fach weiß
Rahmen 2-fach Creo ultraweiss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
153 mm
Paketgewicht
0.03 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776001
ab € 1,44*
Ähnlich
Legrand
776002
ab € 2,50*
Ähnlich
Legrand
776003
ab € 4,09*
Ähnlich
Legrand
776004
ab € 7,02*
Ähnlich
Legrand
776201
ab € 1,41*
Ähnlich
Legrand
776203
ab € 3,93*
Ähnlich
Legrand
776204
ab € 6,67*
Ähnlich
Legrand
776205
ab € 11,33*
Ähnlich
Legrand
776005
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.