Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 2f Kst uws Creo glz AP-Geh IP20 ultraweiß LEGRAND776182


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 2f Kst uws Creo glz AP-Geh IP20 ultraweiß
Gehäuse AP 2f Kst uws Creo glz AP-Geh IP20 ultraweiß
Artikel-Nr.:
     262-B334D82
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776182
EAN/GTIN:
     3245067761823
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 2f Kst uws Creo glz AP-Geh IP20 ultraweiß LEGRAND776182
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
161 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Form:
rechteckig
Gerätebreite:
161 mm
Gerätehöhe:
89 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
89 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
40 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: aufputz-gehäuse 2-fach, aufputz gehäuse, aufputz-gehäuse legrand, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 13,83*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,02*
€ 14,29*
2 Tage
15
1
€ 5,80*
ab € 10,74*
€ 15,31*
1 Tag
13
1
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 15,32*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,53*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
776181
ab € 5,55*
Ähnlich
Legrand
776183
ab € 17,97*
Ähnlich
Legrand
776131
ab € 5,51*
Ähnlich
Legrand
776132
ab € 10,50*
Ähnlich
Legrand
776133
ab € 18,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.