Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz PRO21 IP2X Drehkn 2p LEGRAND775853


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz PRO21 IP2X Drehkn 2p
Jalousieschalter-Einsatz PRO21 IP2X Drehkn 2p
Artikel-Nr.:
     262-B334A53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     775853
EAN/GTIN:
     3245067758533
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousiedrehschalter
Jalousieschalter
Jalousieschalter-Einsatz PRO21 IP2X Drehkn 2p LEGRAND775853
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Tasten:
3
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
38 mm
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
61 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, SmartHome Rollladensteuerung, Steuerschalter, Stufenschalter, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, drehschalter 2 polig, smarthome rollladensteuerung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 28,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,84*
€ 28,91*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,88*
€ 31,25*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 31,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,01*
€ 47,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.