Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B334A04 Herst.-Nr.: 775804 EAN/GTIN: 3245067758045 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter-Einsatz IP2X Wippe 1p LEGRAND775804 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Anzahl der Tasten: | 3 | Ausführung: | Schalter 1-polig | Bedienungsart: | Wippe | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 38 mm | Für Jalousien: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP2X | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Gerätetiefe: | 61 mm | Halogenfrei: | ja | Mechanisch bedienbar: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Polzahl: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schalter, Unterputzschalter, Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, jalousie wippe, schalterabdeckung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,70* | ab € 11,80* | € 16,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,17* | € 17,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,76* | € 18,12* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 13,04* | € 18,51* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 22,44* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|