Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmer DrehDruckkn 6-120W uni UP 5TC8283


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dimmer DrehDruckkn 6-120W uni UP
Dimmer DrehDruckkn 6-120W uni UP
Artikel-Nr.:
     262-B330I58
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8283
EAN/GTIN:
     4001869314105
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
SmartHome Einbauschalter
Dimmer DrehDruckkn 6-120W uni UP 5TC8283
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
-7 - 0.000004 mm²
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Max. Schaltleistung LED:
2 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
0.032 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
6 - 120 VA
Nennleistung kapazitive Last:
6 - 120 VA
Nennleistung ohmsche Last:
6 - 120 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, halogen dimmer, dimmer up-einsätze, siemens dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,21*
€ 65,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,49*
€ 68,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,87*
€ 72,01*
€ 5,46*
ab € 57,82*
€ 73,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,45*
€ 87,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,19*
€ 103,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8902
ab € 8,73*
Sonstiges
Siemens
5TC8903
ab € 8,73*
Sonstiges
Siemens
5TC8901
ab € 3,39*
Sonstiges
Siemens
5TC8900
ab € 3,36*
Sonstiges
Siemens
5TC8906
ab € 9,13*
Sonstiges
Siemens
5TC8904
ab € 6,16*
Sonstiges
Siemens
5TC89120AC
ab € 16,87*
Sonstiges
Siemens
5TC89121
ab € 10,20*
Sonstiges
Siemens
5TC89120CH
ab € 16,88*
Sonstiges
Siemens
5TC8912
ab € 6,34*
Sonstiges
Siemens
5TG8330
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.