Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B330G81 Herst.-Nr.: 5TG6210 EAN/GTIN: 4001869233062 |
| |
|
| | |
| Wippe Schalter DELTAi-system ti-ws glz titanweiß Mit Beschriftungsfeld 5TG6210 Weitere Informationen: | | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | einteilige Wippe | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | titanweiß | weiß | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schlagfestigkeit: | > IK10 | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,94* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,33* | € 4,99* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,50* | € 5,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 5,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,55* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|