Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse AP 1f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß 5TG1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse AP 1f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß
Gehäuse AP 1f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß
Artikel-Nr.:
     262-B330F29
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG1825
EAN/GTIN:
     4001869093529
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Kst ti-ws DELTAprofil AP-Geh IP20 titanweiß 5TG1825
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
titanweiß | weiß
Form:
quadratisch
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
ja
Gerätebreite:
80 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Gerätetiefe:
42.5 mm
Halogenfrei:
ja
Kanalübergreifende Montage:
ja
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfest:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Abdeckrahmen, Rahmen, Schaltschrank, rahmen 1 fach weiß, leergehäuse siemens, leergehäuse, AP-Gehäuse, AP-Kappe, AP-Montagerahmen, AP-Rahmen, Aufbau-Distanzring, Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung, Aufputz-Gehäuse 1-fach, Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung, Aufputz-Gehäuse 2-fach, Aufputz-Gehäuse 3-fach, Aufputzgehäuse für Einbaugerät, Aufputzgehäuse für Unterputzgerät, Aufputz-Montagerahmen, Aufputz-Rahmen 1-fach, Aufputz-Rahmen 2-fach, Aufputz-Rahmen 3-fach, Aufputz-Rahmen mit Klemmring, Distanzstück, Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke, Gehäuse, Gehäuse für Einbaugerät, Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,17*
€ 9,24*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,53*
€ 10,75*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 10,96*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,15*
€ 11,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,41*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.